Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRRM22UA21MR Rele controllo tensione 24-240V - RM22UA21MR

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRRM22UA21MR Rele controllo tensione 24-240V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsmessbereich 1 - 0.05...5 V

  • Spannungsart des Messbereichs - AC/DC

  • 3-Phasen-Unterspannung möglich - nein

  • 1-Phasen-Unterspannung möglich - nein

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

Packung

  • 1 ST

EAN

3606480792205

Artikelnummer

SNRRM22UA21MR

Herstellernummer

RM22UA21MR

Hersteller

SNR

Spannungsmessbereich 1:

0.05...5 V

Spannungsart des Messbereichs:

AC/DC

3-Phasen-Unterspannung möglich:

nein

1-Phasen-Unterspannung möglich:

nein

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

1-Phasen-Überspannung möglich:

ja

3-Phasen-Überspannung möglich:

nein

3-Phasen-Fenster möglich:

nein

1-Phasen-Fenster möglich:

ja

Enthält Funktion Gleichspannung-Unterspannung:

nein

Mit abnehmbaren Klemmen:

nein

Ansprechwert Spannung:

20.4...264 V

Enthält Funktion Gleichspannung-Überspannung:

ja

Enthält Funktion Gleichspannung-Fenster:

ja

Max. zulässige Ansprechverzögerungszeit:

0.6 s

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

2

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Breite:

22.5 mm

Höhe:

90 mm

Tiefe:

73 mm

Il relè di misura e controllo Harmony Control RM17-U di Schneider Electric consente il monitoraggio del controllo sovratensione. Ha 2 contatti di commutazione a doppio polo doppio contatto con un campo di misura di 50 mV - 5Vac/dc. Questo relè di misura e controllo modulare è ideale per il monitoraggio dei valori elettrici e della variazione di tensione nei pannelli di controllo industriali e degli edifici. È adatto ad un'ampia gamma di applicazioni di automazione industriale come sollevamento, imballaggio, tessile, acqua. Presenta uno dei fattori di forma più sottili sul mercato con una larghezza di 22,5 mm, che consente un'installazione facile e flessibile su guida DIN, usando lo stesso spazio di qualsiasi dispositivo DIN modulare a 2 poli. Offre inoltre una funzione di memoria selezionabile, LED integrato per indicare lo stato del controllo, copertura sigillabile, con impostazioni semplici e precise tramite separatori a vite.