Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRRM22UA33MR RELE CONTROLLO TENSIONE 24-240V - RM22UA33MR

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRRM22UA33MR RELE CONTROLLO TENSIONE 24-240V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsmessbereich 1 - 15...500 V

  • Spannungsart des Messbereichs - AC/DC

  • 3-Phasen-Unterspannung möglich - nein

  • 1-Phasen-Unterspannung möglich - ja

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

Packung

  • 1 ST

EAN

3606480792250

Artikelnummer

SNRRM22UA33MR

Herstellernummer

RM22UA33MR

Hersteller

SNR

Spannungsmessbereich 1:

15...500 V

Spannungsart des Messbereichs:

AC/DC

3-Phasen-Unterspannung möglich:

nein

1-Phasen-Unterspannung möglich:

ja

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

1-Phasen-Überspannung möglich:

ja

3-Phasen-Überspannung möglich:

nein

3-Phasen-Fenster möglich:

nein

1-Phasen-Fenster möglich:

ja

Enthält Funktion Gleichspannung-Unterspannung:

ja

Mit abnehmbaren Klemmen:

nein

Ansprechwert Spannung:

20.4...264 V

Enthält Funktion Gleichspannung-Überspannung:

ja

Enthält Funktion Gleichspannung-Fenster:

ja

Min. einstellbare Ansprechverzögerungszeit:

0 s

Max. zulässige Ansprechverzögerungszeit:

0.6 s

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

2

Min. einstellbare Rückfallverzögerungszeit:

0.1 s

Max. zulässige Rückfallverzögerungszeit:

30 s

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Breite:

22.5 mm

Höhe:

90 mm

Tiefe:

73 mm

Il relè di misura e controllo Harmony RM22-UA di Schneider Electric consente il monitoraggio del controllo tensione nelle reti monofase. Dispone di 2 contatti di commutazione DPDT (doppio polo doppio contatto) con una potenza nominale di 8 ampere da 24 a240vac/dC. Consente il rilevamento di sovratensione o sottotensione. Questo relè di misura e controllo tensione monofase modulare multifunzione è ideale per il monitoraggio dei valori elettrici nei pannelli di controllo industriali e degli edifici. È adatto ad un'ampia gamma di applicazioni di automazione industriale come sollevamento, imballaggio, tessile, acqua. Presenta uno dei fattori di forma più sottili sul mercato con una larghezza di 22,5 mm, che consente un'installazione facile e flessibile su guida DIN, usando lo stesso spazio di qualsiasi dispositivo DIN modulare a 2 poli. Include inoltre un pulsante diagnostico, un coperchio sigillabile, impostazioni semplici e precise con separatori a vite.