SCHNEIDER ELECTRIC - SNRRM35ATL0MW RELE TEMP. LOCALI TECNICI ASCENSORI - RM35ATL0MW

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Messkreise - 1
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Mit abnehmbaren Klemmen - nein
Breite - 35 mm
Fehlerspeicherung möglich - nein
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3389119405164
Artikelnummer
SNRRM35ATL0MW
Herstellernummer
RM35ATL0MW
Hersteller
SNR
Anzahl der Messkreise:
1
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Breite:
35 mm
Fehlerspeicherung möglich:
nein
Höhe:
90 mm
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC/DC
Externer Reset möglich:
nein
Tiefe:
72 mm
Versorgungsspannung bei AC 50 Hz:
24...240 V
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Versorgungsspannung bei DC:
24...240 V
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Temperaturmessbereich:
-1...46 °C
Versorgungsspannung bei AC 60 Hz:
24...240 V