SCHNEIDER ELECTRIC - SNRRM35BA10 RELE CONTROLLO POMPE - RM35BA10

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
1-Phasen-Unterstrom möglich - ja
1-Phasen-Überstrom möglich - ja
Strommessbereich - 1...10 A
3-Phasen-Überstrom möglich - ja
3-Phasen-Unterstrom möglich - ja
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3389119405195
Artikelnummer
SNRRM35BA10
Herstellernummer
RM35BA10
Hersteller
SNR
1-Phasen-Unterstrom möglich:
ja
1-Phasen-Überstrom möglich:
ja
Strommessbereich:
1...10 A
3-Phasen-Überstrom möglich:
ja
3-Phasen-Unterstrom möglich:
ja
1-Phasen-Fenster möglich:
ja
Enthält Funktion Gleichspannung-Unterstrom:
nein
3-Phasen-Fenster möglich:
ja
Enthält Funktion Gleichspannung-Überstrom:
nein
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Funktion Gleichstrom-Fenster:
nein
Externer Stromwandler:
nein
Min. einstellbare Ansprechverzögerungszeit:
1 s
Versorgungsspannung bei AC 50 Hz:
208...480 V
Max. zulässige Ansprechverzögerungszeit:
60 s
Min. einstellbare Rückfallverzögerungszeit:
0.1 s
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Max. zulässige Rückfallverzögerungszeit:
10 s
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Breite:
35 mm
Höhe:
90 mm
Tiefe:
72 mm
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC/DC
Versorgungsspannung bei AC 60 Hz:
208...480 V


