Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRRM35JA32MW RELE SOVRA-SOTTOCORRENTE 0,15-15A - RM35JA32MW

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRRM35JA32MW RELE SOVRA-SOTTOCORRENTE 0,15-15A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • 1-Phasen-Unterstrom möglich - nein

  • 1-Phasen-Überstrom möglich - nein

  • Strommessbereich - 0.15...15 A

  • 3-Phasen-Überstrom möglich - ja

  • 3-Phasen-Unterstrom möglich - ja

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

3389119405225

Artikelnummer

SNRRM35JA32MW

Herstellernummer

RM35JA32MW

Hersteller

SNR

1-Phasen-Unterstrom möglich:

nein

1-Phasen-Überstrom möglich:

nein

Strommessbereich:

0.15...15 A

3-Phasen-Überstrom möglich:

ja

3-Phasen-Unterstrom möglich:

ja

1-Phasen-Fenster möglich:

nein

Enthält Funktion Gleichspannung-Unterstrom:

nein

3-Phasen-Fenster möglich:

nein

Enthält Funktion Gleichspannung-Überstrom:

nein

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Mit abnehmbaren Klemmen:

nein

Funktion Gleichstrom-Fenster:

nein

Externer Stromwandler:

nein

Min. einstellbare Ansprechverzögerungszeit:

1 s

Versorgungsspannung bei AC 50 Hz:

24...240 V

Max. zulässige Ansprechverzögerungszeit:

20 s

Versorgungsspannung bei DC:

24...240 V

Min. einstellbare Rückfallverzögerungszeit:

0.3 s

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

2

Max. zulässige Rückfallverzögerungszeit:

30 s

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Breite:

35 mm

Höhe:

90 mm

Tiefe:

72 mm

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC/DC

Versorgungsspannung bei AC 60 Hz:

24...240 V

Il relè amperometrico Harmony RM35-JA di Schneider Electric consente il monitoraggio del controllo della corrente nelle reti monofase. Dispone di 2 contatti di commutazione DPDT (doppio polo doppio contatto) con una potenza nominale di 5 ampere da 24 a 240vac/dC. Consente il rilevamento di sovracorrente o sottocorrente. Questo relè di misura e controllo corrente monofase modulare multifunzione è ideale per il monitoraggio dei valori elettrici nei pannelli di controllo industriali e degli edifici. È adatto ad un'ampia gamma di applicazioni di automazione industriale come sollevamento, imballaggio, tessile, acqua. Presenta un fattori di forma di medie dimensioni rispetto ai prodotti sul mercato, con una larghezza di 35 mm, che consente un'installazione facile e flessibile su guida DIN, usando lo stesso spazio di qualsiasi dispositivo DIN modulare a 3 poli. Offre inoltre un coperchio sigillabile, impostazioni semplici e precise con separatori a vite.