SCHNEIDER ELECTRIC - SNRRM35LV14MW RELE LIVELLO MULTIFUNZIONE - RM35LV14MW

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC/DC
Physikalisches Messprinzip - Schwimmer
Anzahl der Elektrodeneingänge - 3
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Max. zulässige Anzugsverzögerungszeit - 0.5 s
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3389119405249
Artikelnummer
SNRRM35LV14MW
Herstellernummer
RM35LV14MW
Hersteller
SNR
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC/DC
Physikalisches Messprinzip:
Schwimmer
Anzahl der Elektrodeneingänge:
3
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Max. zulässige Anzugsverzögerungszeit:
0.5 s
Max. zulässige Rückfallverzögerungszeit:
5 s
Ansprechempfindlichkeit einstellbar:
ja
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Min. einstellbare Anzugsverzögerungszeit:
0.1 s
Min. einstellbare Rückfallverzögerungszeit:
0.1 s
Versorgungsspannung bei AC 50 Hz:
24...240 V
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Versorgungsspannung bei DC:
24...240 V
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Kaskadierbar:
nein
Breite:
35 mm
Höhe:
90 mm
Tiefe:
72 mm
Versorgungsspannung bei AC 60 Hz:
24...240 V


