SCHNEIDER ELECTRIC - SNRRM35S0MW RELE SOVRA-SOTTOVELOCITA - RM35S0MW

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 24...240 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 24...240 V
Spannungsart zur Betätigung - AC/DC
Funktion Drehzahlüberwachung - ja
Funktion Stillstandsüberwachung - ja
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3389119405256
Artikelnummer
SNRRM35S0MW
Herstellernummer
RM35S0MW
Hersteller
SNR
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
24...240 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
24...240 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Funktion Drehzahlüberwachung:
ja
Funktion Stillstandsüberwachung:
ja
Auswertung der Eingänge:
zweikanalig
Mit Rückführkreis:
ja
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, kontaktbehaftet:
0
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
24...240 V
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, verzögert, kontaktbehaftet:
0
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, Halbleiter:
0
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, verzögert, Halbleiter:
0
Betriebsfrequenz:
45...66 Hz
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
nein
Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, unverzögert, kontaktbehaftet:
0
SIL nach IEC 61508:
ohne
Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, verzögert, kontaktbehaftet:
1
Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, unverzögert, Halbleiter:
0
Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, verzögert, Halbleiter:
0
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
Level a
Mit Zulassung für BG BIA:
nein
Mit Zulassung nach UL:
ja
Breite:
35 mm
Höhe:
90 mm
Tiefe:
72 mm