SCHNEIDER ELECTRIC - SNRRM35TF30 RELE FASE MULTIFUNZIONE 220-480VAC - RM35TF30

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Funktion Phasenfolgeüberwachung - ja
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC/DC
Spannungsmessbereich - 194...528 V
Funktion Phasenausfallerkennung - ja
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3389119405263
Artikelnummer
SNRRM35TF30
Herstellernummer
RM35TF30
Hersteller
SNR
Funktion Phasenfolgeüberwachung:
ja
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC/DC
Spannungsmessbereich:
194...528 V
Funktion Phasenausfallerkennung:
ja
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Funktion Unterspannungserkennung:
ja
Funktion Überspannungserkennung:
ja
Funktion Asymmetrieerkennung:
ja
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Breite:
35 mm
Versorgungsspannung bei AC 50 Hz:
220...480 V
Max. zulässige Ansprechverzögerungszeit:
0.65 s
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
2
Min. einstellbare Rückfallverzögerungszeit:
0.1 s
Max. zulässige Rückfallverzögerungszeit:
10 s
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Höhe:
90 mm
Tiefe:
72 mm
Versorgungsspannung bei AC 60 Hz:
220...480 V


