SCHNEIDER ELECTRIC - SNRRM35TM50MW RELE FASE E TEMPERATURE MOTORE - RM35TM50MW

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Messkreise - 2
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Mit abnehmbaren Klemmen - nein
Breite - 35 mm
Fehlerspeicherung möglich - ja
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3389119405287
Artikelnummer
SNRRM35TM50MW
Herstellernummer
RM35TM50MW
Hersteller
SNR
Anzahl der Messkreise:
2
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Breite:
35 mm
Fehlerspeicherung möglich:
ja
Höhe:
90 mm
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC/DC
Externer Reset möglich:
ja
Tiefe:
72 mm
Versorgungsspannung bei AC 50 Hz:
24...240 V
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Versorgungsspannung bei DC:
24...240 V
Anzahl der Kontakte als Schließer:
2
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Versorgungsspannung bei AC 60 Hz:
24...240 V