SCHNEIDER ELECTRIC - SNRRM35UA13MW RELE SOVRA-SOTTOTENSIONE 15-600V - RM35UA13MW

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannungsmessbereich 1 - 15...600 V
Spannungsart des Messbereichs - AC
3-Phasen-Unterspannung möglich - nein
1-Phasen-Unterspannung möglich - ja
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3389119405317
Artikelnummer
SNRRM35UA13MW
Herstellernummer
RM35UA13MW
Hersteller
SNR
Spannungsmessbereich 1:
15...600 V
Spannungsart des Messbereichs:
AC
3-Phasen-Unterspannung möglich:
nein
1-Phasen-Unterspannung möglich:
ja
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
1-Phasen-Überspannung möglich:
ja
3-Phasen-Überspannung möglich:
nein
3-Phasen-Fenster möglich:
nein
1-Phasen-Fenster möglich:
nein
Enthält Funktion Gleichspannung-Unterspannung:
ja
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Ansprechwert Spannung:
15...600 V
Enthält Funktion Gleichspannung-Überspannung:
ja
Enthält Funktion Gleichspannung-Fenster:
nein
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
2
Min. einstellbare Rückfallverzögerungszeit:
0.3 s
Max. zulässige Rückfallverzögerungszeit:
30 s
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Breite:
35 mm
Höhe:
90 mm
Tiefe:
72 mm


