Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRRM35UB330 RELE SOVRA-SOTTOTENSIONE TRA FASI - RM35UB330

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Funktion Phasenfolgeüberwachung - nein

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - AC/DC

  • Spannungsmessbereich - 220...480 V

  • Funktion Phasenausfallerkennung - ja

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

Packung

  • 1 ST

EAN

3389119405324

Artikelnummer

SNRRM35UB330

Herstellernummer

RM35UB330

Hersteller

SNR

Funktion Phasenfolgeüberwachung:

nein

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC/DC

Spannungsmessbereich:

220...480 V

Funktion Phasenausfallerkennung:

ja

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Funktion Unterspannungserkennung:

ja

Funktion Überspannungserkennung:

ja

Funktion Asymmetrieerkennung:

nein

Mit abnehmbaren Klemmen:

nein

Breite:

35 mm

Versorgungsspannung bei AC 50 Hz:

220...480 V

Max. zulässige Ansprechverzögerungszeit:

0.65 s

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

2

Min. einstellbare Rückfallverzögerungszeit:

0.3 s

Max. zulässige Rückfallverzögerungszeit:

30 s

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Höhe:

90 mm

Tiefe:

72 mm

Versorgungsspannung bei AC 60 Hz:

220...480 V

Il relè di misura e controllo Harmony Control RM35-UB di Schneider Electric consente il monitoraggio del controllo tensione nelle reti a 3 fasi. È dotato di 1 contatto di commutazione SPDT (singolo polo doppio contatto) per contatto di uscita di soglia con una potenza nominale di 5 ampere da 220 a 480 vac. Consente il rilevamento di perdita di fase, sovratensione e sottotensione tra le fasi. Questo relè di misura e controllo tensione modulare multifunzione a 3 fasi è ideale per il monitoraggio dei valorielettrici nei pannelli di controllo industriali e degli edifici. È adatto ad un'ampia gamma di applicazioni di automazione industriale come sollevamento, imballaggio, tessile, acqua. Presenta un fattori di forma di medie dimensioni rispetto ai prodotti sul mercato, con una larghezza di 35 mm, che consente un'installazione facile e flessibile su guida DIN, usando lo stesso spazio di qualsiasi dispositivo DIN modulare a 3 poli. Offre inoltre un coperchio sigillabile, impostazioni semplici e precise con separatori a vite.