SCHNEIDER ELECTRIC - SNRRMCA61BD CONVERTITORE ANALOGICO ISOLATO 0-5 A - RMCA61BD

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Durchsteckstromwandler
Primärer Bemessungsstrom In - 15 A
Sekundärer Bemessungsstrom - 0.02 A
Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 0 VA
Öffnungsdurchmesser - 0 mm
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3389110108880
Artikelnummer
SNRRMCA61BD
Herstellernummer
RMCA61BD
Hersteller
SNR
Ausführung:
Durchsteckstromwandler
Primärer Bemessungsstrom In:
15 A
Sekundärer Bemessungsstrom:
0.02 A
Sekundäre Bemessungsscheinleistung:
0 VA
Öffnungsdurchmesser:
0 mm
Geeicht:
ja
Schnappbefestigung:
ja
Überstrombegrenzungsfaktor:
FS 10
Mit Berührungsschutz:
ja
Sekundärer Anschluss:
Schraubanschluss
Mit Kupferschiene:
ja


