Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRRMTK90BD CONVERTITORE TERMOCOPPIE TIPO K 24VDC

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRRMTK90BD CONVERTITORE TERMOCOPPIE TIPO K 24VDC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

3389110109061

Artikelnummer

SNRRMTK90BD

Herstellernummer

RMTK90BD

Hersteller

SNR

Trasmettitore di temperatura, 0..1200 °C/32..2192 °F, per termocoppie k. gamma prodotto: Zelio Analog - tipo di prodotto o componente: convertitore per termocoppie - tipo uscita analogica: corrente 0...20 mA <= 500 Ohm, corrente 4...20 mA <= 500 Ohm, tensione 0...10 V >= 100 kOhm. Benefici: Trasformare con semplicità. La gamma di convertitori e trasmettitori analogici Zelio è di semplice installazione, grazie alle gamme in ingresso e in uscita precalibrate. Con il segnale in uscita protetto da inversionidi polarità, cortocircuiti e sovratensioni, oltre al rilevamento automatico dei circuiti aperti, Zelio rappresenta la soluzione ideale per prestazioni e affidabilità.... Applicazioni: - Settore industriale ed edile: quadri di distribuzione in macchinari semplici, controllo dei processi., Avvio e monitoraggio di apparecchiature di trattamento acqua....