Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRRSB1A120P7 RELE INTERFACCIA 12A 230VAC - RSB1A120P7

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRRSB1A120P7 RELE INTERFACCIA 12A 230VAC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 230...230 V

  • Nennstrom - 12 A

  • Komplettgerät mit Sockel - nein

Packung

  • 10 ST

EAN

3389110257281

Artikelnummer

SNRRSB1A120P7

Herstellernummer

RSB1A120P7

Hersteller

SNR

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:

230...230 V

Nennstrom:

12 A

Komplettgerät mit Sockel:

nein

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

1

Mit LED-Anzeige:

nein

Mit zwangsgeführten Kontakten:

nein

Art des Schaltkontaktes:

sonstige

Schaltverhalten des Antriebs:

monostabil

Mit abnehmbaren Klemmen:

nein

Antrieb, Polung:

ungepolt

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:

230...230 V

Breite:

12.5 mm

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

sonstige

Werkstoff des Kontaktes:

sonstige

Höhe:

29 mm

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Tiefe:

15.7 mm

Schutzart (IP):

IP20

Werkstoff des Kontakteinsatzes:

sonstige

Il relè plug-in di interfaccia Harmony RSB di Schneider Electric ha una tensione di controllo della bobina di 230 Vca e ha un contatto di commutazione a doppio fronte con un valore nominale di 12 ampere. Questo relè di interfaccia rispecchia l'esperienzadi Schneider Electric nel settore dei relè dal 1924, contribuendo a ridurre le dimensioni degli armadi e, nel contempo, ad aumentare l'affidabilità delle macchine per macchinari industriali, confezionamento, industria tessile, HVAC, pannelli di controllodell'automazione, quadri di distribuzione in bassa/media tensione, controlli dei motori, interfacce PLC, alimentatori, edifici o apparecchiature mediche, controlli dell'illuminazione. Ha un'ampia scelta di contatti per un uso di corrente nominale elevata.