SCHNEIDER ELECTRIC - SNRRSB1A160BD RELE INTERFACCIA 16A 24VDC - RSB1A160BD

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckanschluss
Spannungsart zur Betätigung - DC
Nennstrom - 16 A
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 24...24 V
Komplettgerät mit Sockel - nein
Packung
10 ST
Produktserien
EAN
3389110254464
Artikelnummer
SNRRSB1A160BD
Herstellernummer
RSB1A160BD
Hersteller
SNR
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Nennstrom:
16 A
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
24...24 V
Komplettgerät mit Sockel:
nein
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Mit LED-Anzeige:
nein
Mit zwangsgeführten Kontakten:
ja
Art des Schaltkontaktes:
Einfachkontakt
Schaltverhalten des Antriebs:
monostabil
Mit abnehmbaren Klemmen:
ja
Antrieb, Polung:
ungepolt
Breite:
12.5 mm
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
sonstige
Werkstoff des Kontaktes:
sonstige
Höhe:
29 mm
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Tiefe:
19.6 mm
Schutzart (IP):
IP40
Werkstoff des Kontakteinsatzes:
sonstige


