Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRRSB1A160P7PV RELE PRE-MONTATO 1 NC/NO 230 VAC 16A

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRRSB1A160P7PV RELE PRE-MONTATO 1 NC/NO 230 VAC 16A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

3606489562731

Artikelnummer

SNRRSB1A160P7PV

Herstellernummer

RSB1A160P7PV

Hersteller

SNR

Il relè di interfaccia a innesto appartiene alla gamma di relè elettromeccanici Harmony di Schneider Electric. Relè elettromeccanico preassemblato montato su una base terminale a contatto separata con modulo di protezione a varistore e staffa di mantenimento. Relè meccanico di interfaccia a 16 A, 230 V AC, 1 CO. Il relè pre-montato è pronto all'uso che consente di risparmiare tempo di assemblaggio. Il modulo di protezione viene fornito con un indicatore LED verde. Il collegamento della base relè di interfaccia è con connettore a vite. Peso del relè preassemblato: 0,050 kg. Il suo design lo rende adatto a macchine industriali per i settori dell'imballaggio, del tessile e della climatizzazione. Inoltre si presta all'utilizzo su pannelli di comando dell'automazione, commutatori a bassa/media tensione, controlli motore, interfacce PLC, alimentatori, apparecchiature edili o medicali, controlli dell'illuminazione. E' un prodotto conforme alle norme e alle certificazioni internazionali come IEC, UL, EAC, CSA, ROHS e REACH. È venduta in confezione da 30 unità. La gamma di relè a innesto RSB comprende relè da 12A con 1 contatto NC/NO, relè da 16A con 1 contatto NC/NO e relè da 8A con 2 contatti NC/NO.