Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRRSB2A080ED RELE INTERFACCIA 8A 48VDC - RSB2A080ED

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRRSB2A080ED RELE INTERFACCIA 8A 48VDC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckanschluss

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

  • Nennstrom - 8 A

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 48...48 V

  • Komplettgerät mit Sockel - nein

Packung

  • 10 ST

EAN

3389110252392

Artikelnummer

SNRRSB2A080ED

Herstellernummer

RSB2A080ED

Hersteller

SNR

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckanschluss

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Nennstrom:

8 A

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:

48...48 V

Komplettgerät mit Sockel:

nein

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

2

Mit LED-Anzeige:

nein

Mit zwangsgeführten Kontakten:

ja

Art des Schaltkontaktes:

Doppelkontakt

Schaltverhalten des Antriebs:

monostabil

Mit abnehmbaren Klemmen:

ja

Antrieb, Polung:

ungepolt

Breite:

12.5 mm

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

sonstige

Werkstoff des Kontaktes:

sonstige

Höhe:

29 mm

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Tiefe:

19.6 mm

Schutzart (IP):

IP40

Werkstoff des Kontakteinsatzes:

sonstige

Zelio Relay. Interface-Relais RSB als Komponente. Anzahl Kontakte 2, Ausführung Relaiswechsler, Kontaktbelastbarkeit je 8 A. Spulen-Steuerspannung 48 VDC. Undurchsichtiges Gehäuse ohne Anzeigen oder Betätigung. Montage im separaten Stecksockel.