Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRRSB2A080F7 RELE INTERFACCIA 8A 120VAC - RSB2A080F7

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRRSB2A080F7 RELE INTERFACCIA 8A 120VAC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 120...120 V

  • Nennstrom - 8 A

  • Komplettgerät mit Sockel - nein

Packung

  • 10 ST

EAN

3389110256260

Artikelnummer

SNRRSB2A080F7

Herstellernummer

RSB2A080F7

Hersteller

SNR

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:

120...120 V

Nennstrom:

8 A

Komplettgerät mit Sockel:

nein

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

2

Mit LED-Anzeige:

nein

Mit zwangsgeführten Kontakten:

nein

Art des Schaltkontaktes:

sonstige

Schaltverhalten des Antriebs:

monostabil

Mit abnehmbaren Klemmen:

nein

Antrieb, Polung:

ungepolt

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:

120...120 V

Breite:

12.5 mm

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

sonstige

Werkstoff des Kontaktes:

sonstige

Höhe:

29 mm

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Tiefe:

15.7 mm

Schutzart (IP):

IP20

Werkstoff des Kontakteinsatzes:

sonstige

Zelio Relay. Interface-Relais RSB als Komponente. Anzahl Kontakte 2, Ausführung Relaiswechsler, Kontaktbelastbarkeit je 8 A. Spulen-Steuerspannung 120 VAC. Undurchsichtiges Gehäuse ohne Anzeigen oder Betätigung. Montage im separaten Stecksockel.