Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRRSL1PREU RELE 1NO+1NC+BASE 48 MOL. - RSL1PREU

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Federzuganschluss

  • Spannungsart zur Betätigung - AC/DC

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 48...48 V

  • Nennstrom - 6 A

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 48...48 V

Packung

  • 10 ST

EAN

3606480077913

Artikelnummer

SNRRSL1PREU

Herstellernummer

RSL1PREU

Hersteller

SNR

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Federzuganschluss

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:

48...48 V

Nennstrom:

6 A

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:

48...48 V

Komplettgerät mit Sockel:

ja

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

1

Mit LED-Anzeige:

ja

Mit zwangsgeführten Kontakten:

ja

Art des Schaltkontaktes:

Einfachkontakt

Schaltverhalten des Antriebs:

monostabil

Mit abnehmbaren Klemmen:

ja

Antrieb, Polung:

ungepolt

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:

48...48 V

Breite:

6.2 mm

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

sonstige

Werkstoff des Kontaktes:

sonstige

Höhe:

78.6 mm

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Tiefe:

101 mm

Schutzart (IP):

IP40

Werkstoff des Kontakteinsatzes:

sonstige

Schutzart (RT) nach IEC 61810-7:

RT I

Ha un'ampia scelta di contatti per un uso di corrente nominale elevata. Offre inoltre un indicatore LED e un circuito di protezione. Aiuta a ridurre le dimensioni degli armadi e ad aumentare l'affidabilità delle macchine, poiché è possibile installarlo praticamente ovunque. Uno dei relè di interfaccia più sottili sul mercato, con una larghezza di 6 mm, può essere installato praticamente ovunque. È compatibile con elevati requisiti di capacità di interruzione o con requisiti applicativi di corrente di basso livello. Funzionalità dei sistemi automatizzati logici cablati per integrare le funzioni dei controller logici programmabili industriali (PLC). "Funzionalità dei sistemi automatizzati logici cablati per integrare le funzioni dei controller logici programmabili industriali (PLC)."Display di stato con LED, segnale chiaro sia di giorno che di notte. "Display di stato con LED, segnale chiaro sia di giorno che di notte."