SCHNEIDER ELECTRIC - SNRRSL1PVFU RELE 1NO+1NC+BASE 115 VITE - RSL1PVFU

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Spannungsart zur Betätigung - AC/DC
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 60...60 V
Nennstrom - 6 A
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 60...60 V
Packung
10 ST
Produktserien
EAN
3606480077852
Artikelnummer
SNRRSL1PVFU
Herstellernummer
RSL1PVFU
Hersteller
SNR
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
60...60 V
Nennstrom:
6 A
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
60...60 V
Komplettgerät mit Sockel:
ja
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Mit LED-Anzeige:
ja
Mit zwangsgeführten Kontakten:
ja
Art des Schaltkontaktes:
Einfachkontakt
Schaltverhalten des Antriebs:
monostabil
Mit abnehmbaren Klemmen:
ja
Antrieb, Polung:
ungepolt
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
60...60 V
Breite:
6.2 mm
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
sonstige
Werkstoff des Kontaktes:
sonstige
Höhe:
78.6 mm
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Tiefe:
95 mm
Schutzart (IP):
IP40
Werkstoff des Kontakteinsatzes:
sonstige


