Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRRUMC21F7 RELE UNIVERSALE 2 NC/NO 120VAC 10 A - RUMC21F7

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRRUMC21F7 RELE UNIVERSALE 2 NC/NO 120VAC 10 A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckanschluss

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 120...120 V

  • Nennstrom - 10 A

  • Komplettgerät mit Sockel - nein

Packung

  • 10 ST

EAN

3606480626616

Artikelnummer

SNRRUMC21F7

Herstellernummer

RUMC21F7

Hersteller

SNR

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckanschluss

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:

120...120 V

Nennstrom:

10 A

Komplettgerät mit Sockel:

nein

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

2

Mit LED-Anzeige:

nein

Mit zwangsgeführten Kontakten:

ja

Art des Schaltkontaktes:

Einfachkontakt

Schaltverhalten des Antriebs:

monostabil

Mit abnehmbaren Klemmen:

nein

Antrieb, Polung:

gepolt

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:

120...120 V

Breite:

35 mm

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

sonstige

Werkstoff des Kontaktes:

sonstige

Höhe:

35.4 mm

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Tiefe:

56 mm

Schutzart (IP):

IP40

Werkstoff des Kontakteinsatzes:

sonstige

Il relè a innesto universale Harmony RUM di Schneider Electric utilizza perni cilindrici, ha una tensione di bobina di controllo di 120 Vca e ha 2 contatti di commutazione a doppio polo con una taglia di 10 ampere. È dotato di morsetti plug-in con pulsante di prova bloccabile. Questo relè a innesto universale riflette l'esperienza di Schneider Electric nel settore dei relè dal 1924, contribuendo a ridurre le dimensioni degli armadi e aumentando al tempo stesso l'affidabilità delle macchine industriali, degli imballaggi, dei prodotti tessili, del riscaldamento, della ventilazione e dei sistemi di condizionamento dell'aria. Fornisce una soluzione di sistema completa per le applicazioni più esigenti. Offre inoltre un pulsante di prova bloccabile a un solo passaggio.