Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRRUW240BD MODULO DI PROTEZIONE DIODO 6..250VDC - RUW240BD

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRRUW240BD MODULO DI PROTEZIONE DIODO 6..250VDC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Funktion - Diode

  • Spannungsart der Betriebsspannung - AC/DC

  • Betriebsspannung bei AC 50 Hz - 6...250 V

  • Betriebsspannung bei DC - 6...250 V

  • Mit LED-Anzeige - nein

Packung

  • 10 ST

EAN

3389119403320

Artikelnummer

SNRRUW240BD

Herstellernummer

RUW240BD

Hersteller

SNR

Funktion:

Diode

Spannungsart der Betriebsspannung:

AC/DC

Betriebsspannung bei AC 50 Hz:

6...250 V

Betriebsspannung bei DC:

6...250 V

Mit LED-Anzeige:

nein

Betriebsspannung bei AC 60 Hz:

6...250 V

Zelio Relay. Schutzmodul zur Befestigung im Relaissockel. Das Modul wird in den Kreis der Spulenansteuerung geschaltet und schützt den Ausgangskreis der Ansteuerung. Der Schutz wird durch eine Diode in Gleichspannungskreisen 6-250 VDC sichergestellt. Geeignet für Sockel der Universalrelais RUM und Leistungsrelais RPM3/4.