Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRRUZC3M BASE CON CONTATTI MISTI (CILINDRICI) - RUZC3M

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRRUZC3M BASE CON CONTATTI MISTI (CILINDRICI)

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

  • Montageart - Hutschiene TH35

  • Anzahl der Pins - 11

  • Breite - 38 mm

  • Höhe - 75 mm

Packung

  • 10 ST

EAN

3389119403207

Artikelnummer

SNRRUZC3M

Herstellernummer

RUZC3M

Hersteller

SNR

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Montageart:

Hutschiene TH35

Anzahl der Pins:

11

Breite:

38 mm

Höhe:

75 mm

Funktionale Ergänzung möglich:

ja

Mit abnehmbaren Klemmen:

nein

Tiefe:

27 mm

Zelio Relay. Stecksockel zur Aufnahme von 11 Zylinderstiften von Universalrelais RUMC3 oder Zeitrelais RE48. Die Kastenklemmen sind in kombinierter Anordnung angebracht. Sockel zum Aufrasten auf Hutschiene oder aufschraubbar auf Montageplatte.