Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRRXG12B7 RELE INTERFACCIA 1NC/NO 24VAC TEST+LED - RXG12B7

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRRXG12B7 RELE INTERFACCIA 1NC/NO 24VAC TEST+LED

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Flachsteckanschluss

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 24...24 V

  • Nennstrom - 10 A

  • Komplettgerät mit Sockel - nein

Packung

  • 10 ST

EAN

3606480688669

Artikelnummer

SNRRXG12B7

Herstellernummer

RXG12B7

Hersteller

SNR

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Flachsteckanschluss

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:

24...24 V

Nennstrom:

10 A

Komplettgerät mit Sockel:

nein

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

1

Mit LED-Anzeige:

ja

Mit zwangsgeführten Kontakten:

nein

Art des Schaltkontaktes:

Einfachkontakt

Schaltverhalten des Antriebs:

monostabil

Mit abnehmbaren Klemmen:

nein

Antrieb, Polung:

ungepolt

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:

24...24 V

Breite:

13 mm

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

sonstige

Werkstoff des Kontaktes:

sonstige

Höhe:

34.5 mm

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Tiefe:

28.8 mm

Schutzart (IP):

IP40

Werkstoff des Kontakteinsatzes:

sonstige

La presa a relè plug-in RXG di Schneider Electric ha una tensione di controllo bobina di 24 Vca e ha un contatto di commutazione SPDT (unipolare a doppia via) con un valore nominale di 10 ampere. Dispone di indicatori a LED e di un pulsante di prova bloccabile. Questo relè a innesto per l'interfaccia riflette l'esperienza di Schneider Electric nel settore dei relè dal 1924, aiutando a ridurre le dimensioni degli armadi e allo stesso tempo ad aumentare l'affidabilità delle macchine per macchinari industriali, confezionamento, industria tessile, HVAC, pannelli di controllo dell'automazione, quadri di distribuzione in bassa/media tensione, controlli motori, interfacce PLC, alimentatori, apparecchiature per edifici o mediche, controlli dell'illuminazione. Haun'ampia scelta di contatti per un uso di corrente nominale elevata. Offre inoltre un pulsante di prova bloccabile e un indicatore LED.