Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRRXG25B7 RELE INTERFACCIA 2 NC/NO 24VAC - RXG25B7

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRRXG25B7 RELE INTERFACCIA 2 NC/NO 24VAC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Flachsteckanschluss

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 24...24 V

  • Nennstrom - 5 A

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 0...0 V

Packung

  • 10 ST

EAN

3606480689321

Artikelnummer

SNRRXG25B7

Herstellernummer

RXG25B7

Hersteller

SNR

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Flachsteckanschluss

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:

24...24 V

Nennstrom:

5 A

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:

0...0 V

Komplettgerät mit Sockel:

nein

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

2

Mit LED-Anzeige:

nein

Mit zwangsgeführten Kontakten:

nein

Art des Schaltkontaktes:

Einfachkontakt

Schaltverhalten des Antriebs:

monostabil

Mit abnehmbaren Klemmen:

nein

Antrieb, Polung:

ungepolt

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:

24...24 V

Breite:

13 mm

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

sonstige

Werkstoff des Kontaktes:

sonstige

Höhe:

28 mm

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Tiefe:

29 mm

Schutzart (IP):

IP40

Werkstoff des Kontakteinsatzes:

sonstige

IL relè a innesto RXG di Schneider Electric presenta una tensione di comando bobina di 24 V AC e ha 2 contatti di commutazione DPDT (doppio polo, doppio contatto) con un valore nominale di 5 A. È dotato di involucro trasparente. Questo relè interfaccia ainnesto sfrutta l'esperienza di Schneider Electric, nel settore dei relè sin dal 1924, aiutando a ridurre le dimensioni degli armadi e allo stesso tempo ad aumentare l'affidabilità delle macchine per macchinari industriali, confezionamento, industria tessile, HVAC, pannelli di controllo dell'automazione, quadri di distribuzione in bassa/media tensione, controlli motori, interfacce PLC, alimentatori, apparecchiature per edifici o mediche, controlli dell'illuminazione. Offre un'ampia scelta di contatti perun uso di corrente nominale elevata con un design compatto. È inoltre dotato di involucro trasparente. Il perno di fissaggio si monta in modo rapido e sicuro.