SCHNEIDER ELECTRIC - SNRRXM040W MODULO DI PROTEZIONE DIODO 6..250VDC - RXM040W

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Funktion - Diode
Spannungsart der Betriebsspannung - AC/DC
Betriebsspannung bei DC - 6...250 V
Mit LED-Anzeige - nein
Packung
10 ST
Produktserien
EAN
3389119404433
Artikelnummer
SNRRXM040W
Herstellernummer
RXM040W
Hersteller
SNR
Funktion:
Diode
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC/DC
Betriebsspannung bei DC:
6...250 V
Mit LED-Anzeige:
nein
Il diodo Harmony RXG di Schneider Electric ha una tensione nominale di 6-250 V DC. Questo diodo è un accessorio ben progettato come modulo di protezione per basi relè. È leggero e compatibile con la base RSZ con 1, 2 contatti di commutazione e con la base RXZ con 2, 3, 4 contatti di commutazione.