SCHNEIDER ELECTRIC - SNRRXM2AB1BD RELE MINIATURA 2 NC/NO 24VDC 12A - RXM2AB1BD
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckanschluss
Spannungsart zur Betätigung - DC
Nennstrom - 12 A
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 24...24 V
Komplettgerät mit Sockel - nein
Packung
10 ST
Produktserien
EAN
3389119403399
Artikelnummer
SNRRXM2AB1BD
Herstellernummer
RXM2AB1BD
Hersteller
SNR
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Nennstrom:
12 A
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
24...24 V
Komplettgerät mit Sockel:
nein
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
2
Mit LED-Anzeige:
nein
Mit zwangsgeführten Kontakten:
nein
Art des Schaltkontaktes:
sonstige
Schaltverhalten des Antriebs:
monostabil
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Antrieb, Polung:
ungepolt
Breite:
21 mm
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
sonstige
Werkstoff des Kontaktes:
sonstige
Höhe:
27 mm
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Tiefe:
55 mm
Schutzart (IP):
IP40
Werkstoff des Kontakteinsatzes:
sonstige


