Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRRXM2AB1FD RELE MINIATURA 2 NC/NO 110VDC 12A - RXM2AB1FD

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRRXM2AB1FD RELE MINIATURA 2 NC/NO 110VDC 12A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckanschluss

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

  • Nennstrom - 12 A

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 110...110 V

  • Komplettgerät mit Sockel - nein

Packung

  • 10 ST

EAN

3389119403436

Artikelnummer

SNRRXM2AB1FD

Herstellernummer

RXM2AB1FD

Hersteller

SNR

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckanschluss

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Nennstrom:

12 A

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:

110...110 V

Komplettgerät mit Sockel:

nein

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

2

Mit LED-Anzeige:

nein

Mit zwangsgeführten Kontakten:

ja

Art des Schaltkontaktes:

Doppelkontakt

Schaltverhalten des Antriebs:

monostabil

Mit abnehmbaren Klemmen:

ja

Antrieb, Polung:

ungepolt

Breite:

21 mm

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

sonstige

Werkstoff des Kontaktes:

sonstige

Höhe:

27 mm

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Tiefe:

55 mm

Schutzart (IP):

IP40

Werkstoff des Kontakteinsatzes:

sonstige

Zelio Relay. Miniaturrelais RXM als Komponente. Anzahl Kontakte 2, Ausführung Relaiswechsler, Kontaktbelastbarkeit je 12 A. Spulen-Steuerspannung 110 VDC. Mechanische Stellungsanzeige ja, LED-Anzeige nein. Prüftaste zum Testen der Kontakte ja, Prüfhebel zur dauerhaften Umschaltung für Testzwecke ja, Bedienung werkzeuglos. Montage im separaten Stecksockel.