Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRRXM4AB2B7 RELE MINIATURA 4 NC/NO 24VAC LED 6A - RXM4AB2B7

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRRXM4AB2B7 RELE MINIATURA 4 NC/NO 24VAC LED 6A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckanschluss

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 24...24 V

  • Nennstrom - 6 A

  • Komplettgerät mit Sockel - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

3389119403801

Artikelnummer

SNRRXM4AB2B7

Herstellernummer

RXM4AB2B7

Hersteller

SNR

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckanschluss

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:

24...24 V

Nennstrom:

6 A

Komplettgerät mit Sockel:

nein

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

4

Mit LED-Anzeige:

ja

Mit zwangsgeführten Kontakten:

nein

Art des Schaltkontaktes:

sonstige

Schaltverhalten des Antriebs:

monostabil

Mit abnehmbaren Klemmen:

nein

Antrieb, Polung:

ungepolt

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:

24...24 V

Breite:

21 mm

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

sonstige

Werkstoff des Kontaktes:

sonstige

Höhe:

27 mm

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Tiefe:

55 mm

Schutzart (IP):

IP40

Werkstoff des Kontakteinsatzes:

sonstige

Zelio Relay. Miniaturrelais RXM als Komponente. Anzahl Kontakte 4, Ausführung Relaiswechsler, Kontaktbelastbarkeit je 6 A. Spulen-Steuerspannung 24 VAC. Mechanische Stellungsanzeige ja, LED-Anzeige ja. Prüftaste zum Testen der Kontakte ja, Prüfhebel zur dauerhaften Umschaltung für Testzwecke ja, Bedienung werkzeuglos. Montage im separaten Stecksockel.