SCHNEIDER ELECTRIC - SNRRXM4AB2ED RELE MINIATURA 4 NC/NO 48VDC LED 6A - RXM4AB2ED

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige
Spannungsart zur Betätigung - DC
Nennstrom - 6 A
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 48...48 V
Komplettgerät mit Sockel - nein
Packung
10 ST
Produktserien
EAN
3389119403832
Artikelnummer
SNRRXM4AB2ED
Herstellernummer
RXM4AB2ED
Hersteller
SNR
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Nennstrom:
6 A
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
48...48 V
Komplettgerät mit Sockel:
nein
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
4
Mit LED-Anzeige:
ja
Mit zwangsgeführten Kontakten:
nein
Art des Schaltkontaktes:
sonstige
Schaltverhalten des Antriebs:
monostabil
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Antrieb, Polung:
ungepolt
Breite:
21 mm
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
sonstige
Werkstoff des Kontaktes:
sonstige
Höhe:
27 mm
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Tiefe:
47 mm
Schutzart (IP):
IP20
Werkstoff des Kontakteinsatzes:
sonstige


