Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRRXM4AB2FD RELE MINIATURA 4 NC/NO 110VDC LED 6A - RXM4AB2FD

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRRXM4AB2FD RELE MINIATURA 4 NC/NO 110VDC LED 6A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckanschluss

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

  • Nennstrom - 6 A

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 110...110 V

  • Komplettgerät mit Sockel - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

3389119403856

Artikelnummer

SNRRXM4AB2FD

Herstellernummer

RXM4AB2FD

Hersteller

SNR

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckanschluss

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Nennstrom:

6 A

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:

110...110 V

Komplettgerät mit Sockel:

nein

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

4

Mit LED-Anzeige:

ja

Mit zwangsgeführten Kontakten:

nein

Art des Schaltkontaktes:

sonstige

Schaltverhalten des Antriebs:

monostabil

Mit abnehmbaren Klemmen:

nein

Antrieb, Polung:

ungepolt

Breite:

21 mm

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

sonstige

Werkstoff des Kontaktes:

sonstige

Höhe:

27 mm

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Tiefe:

55 mm

Schutzart (IP):

IP40

Werkstoff des Kontakteinsatzes:

sonstige

Zelio Relay. Miniaturrelais RXM als Komponente. Anzahl Kontakte 4, Ausführung Relaiswechsler, Kontaktbelastbarkeit je 6 A. Spulen-Steuerspannung 110 VDC. Mechanische Stellungsanzeige ja, LED-Anzeige ja. Prüftaste zum Testen der Kontakte ja, Prüfhebel zurdauerhaften Umschaltung für Testzwecke ja, Bedienung werkzeuglos. Montage im separaten Stecksockel.