SCHNEIDER ELECTRIC - SNRRXZE2M114 BASE CONTATTI MISTI 4NC/NO VITE - RXZE2M114

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Montageart - Hutschiene TH35
Anzahl der Pins - 14
Breite - 30 mm
Höhe - 82.5 mm
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3389119404242
Artikelnummer
SNRRXZE2M114
Herstellernummer
RXZE2M114
Hersteller
SNR
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Montageart:
Hutschiene TH35
Anzahl der Pins:
14
Breite:
30 mm
Höhe:
82.5 mm
Funktionale Ergänzung möglich:
nein
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Tiefe:
76 mm
Sockel zur Montage der Miniaturrelais RXM oder Zeitrelais REXL mit 2 oder 4 poligen Wechslerkontakten. Der Leitungsanschluss erfolgt über Schraubklemmen, die kombiniert angeordnet sind. Ein Schutzmodul, Beschriftungsschild und Haltebügel können optional befestigt werden.