SCHNEIDER ELECTRIC - SNRRXZE2S108M BASE CONTATTI SEPARATI 2NC/NO - RXZE2S108M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckanschluss
Montageart - Hutschiene TH35
Anzahl der Pins - 8
Breite - 27 mm
Höhe - 79 mm
Packung
10 ST
Produktserien
EAN
3389119404266
Artikelnummer
SNRRXZE2S108M
Herstellernummer
RXZE2S108M
Hersteller
SNR
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Montageart:
Hutschiene TH35
Anzahl der Pins:
8
Breite:
27 mm
Höhe:
79 mm
Funktionale Ergänzung möglich:
nein
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Tiefe:
61 mm
Zelio Relay. Sockel zur Montage der Miniaturrelais RXM oder Zeitrelais REXL mit 2 poligen Wechslerkontakten. Der Leitungsanschluss erfolgt über Kastenklemmen, die getrennt angeordnet sind. Ein Schutzmodul, Beschriftungsschild und Haltebügel können optional befestigt werden.