Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRRXZE2S114M BASE CONTATTI SEPARATI 4NC/NO - RXZE2S114M

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRRXZE2S114M BASE CONTATTI SEPARATI 4NC/NO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckanschluss

  • Montageart - Hutschiene TH35

  • Anzahl der Pins - 14

  • Breite - 27 mm

  • Höhe - 79 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

3389119404280

Artikelnummer

SNRRXZE2S114M

Herstellernummer

RXZE2S114M

Hersteller

SNR

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckanschluss

Montageart:

Hutschiene TH35

Anzahl der Pins:

14

Breite:

27 mm

Höhe:

79 mm

Funktionale Ergänzung möglich:

nein

Mit abnehmbaren Klemmen:

nein

Tiefe:

61 mm

Zelio Relay. Sockel zur Montage der Miniaturrelais RXM oder Zeitrelais REXL mit 4 poligen Wechslerkontakten. Der Leitungsanschluss erfolgt über Kastenklemmen, die getrennt angeordnet sind. Ein Schutzmodul, Beschriftungsschild und Haltebügel können optional befestigt werden.