Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRRXZL420 ETICHETTA PER BASE RXZE - RXZL420

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRRXZL420 ETICHETTA PER BASE RXZE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Selbstklebend - nein

  • Beschriftung - ohne Beschriftung

  • Farbe - weiß

  • Transparent - nein

  • Fluoreszierend - nein

Packung

  • 10 ST

EAN

3389119404310

Artikelnummer

SNRRXZL420

Herstellernummer

RXZL420

Hersteller

SNR

Selbstklebend:

nein

Beschriftung:

ohne Beschriftung

Farbe:

weiß

Transparent:

nein

Fluoreszierend:

nein

Breite:

26.5 mm

Magnetisch:

nein

Halogenfrei:

ja

Höhe:

14.2 mm

Zelio Relay. Beschriftungsschild zum Anstecken an die Relaissockel RXZE2 der Miniaturrelais RXM, ausser RXZE2M114 und RXZE2S114S.