SCHNEIDER ELECTRIC - SNRRZM041FU7 MODULO PROTEZIONE CIRCUITO RC 110/240VAC - RZM041FU7

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Funktion - RC-Glied
Spannungsart der Betriebsspannung - AC/DC
Betriebsspannung bei AC 50 Hz - 110...240 V
Mit LED-Anzeige - nein
Betriebsspannung bei AC 60 Hz - 110...240 V
Packung
10 ST
Produktserien
EAN
3389110263329
Artikelnummer
SNRRZM041FU7
Herstellernummer
RZM041FU7
Hersteller
SNR
Funktion:
RC-Glied
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC/DC
Betriebsspannung bei AC 50 Hz:
110...240 V
Mit LED-Anzeige:
nein
Betriebsspannung bei AC 60 Hz:
110...240 V
Schutzmodul zur Befestigung im Relaissockel. Das Modul wird in den Kreis der Spulenansteuerung geschaltet und schützt den Ausgangskreis der Ansteuerung. Der Schutz wird durch ein RC-Glied in Wechselspannungskreisen sichergestellt.


