Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRSBP16KP BYPASS 10 KVA - SBP16KP

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Breite - 432 mm

  • Höhe - 178 mm

  • Tiefe - 660 mm

  • Nennleistung - 20000 VA

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

0731304212645

Artikelnummer

SNRSBP16KP

Herstellernummer

SBP16KP

Hersteller

SNR

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Breite:

432 mm

Höhe:

178 mm

Tiefe:

660 mm

Nennleistung:

20000 VA

Pannello bypass service 200/208/240V 100A MBB morsettiera input/output