SCHNEIDER ELECTRIC - SNRSBP5000RMI2U BYPASS 16 KVA RACK - SBP5000RMI2U

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - ja
Breite - 432 mm
Höhe - 89 mm
Tiefe - 660 mm
Packung
1 ST
Produktserien
Gruppi di Continuità
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
0731304212591
Artikelnummer
SNRSBP5000RMI2U
Herstellernummer
SBP5000RMI2U
Hersteller
SNR
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
ja
Breite:
432 mm
Höhe:
89 mm
Tiefe:
660 mm
Pann. bypass service 230V 50A BBM C5/morsett. input(2) C19(8) C13 IEC-320 output







