SCHNEIDER ELECTRIC - SNRSBP6KRMI2U BYPASS 6KVA - SBP6KRMI2U
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Breite - 432 mm
Höhe - 89 mm
Tiefe - 660 mm
Packung
1 ST
Produktserien
Gruppi di Continuità
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
0731304212614
Artikelnummer
SNRSBP6KRMI2U
Herstellernummer
SBP6KRMI2U
Hersteller
SNR
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Breite:
432 mm
Höhe:
89 mm
Tiefe:
660 mm
Pannello bypass service 230V 50A MBB morsettiera input (4) IEC-320 C19, output


