SCHNEIDER ELECTRIC - SNRSCH45305 PLAF.DIAM.220 TRASP.IP44 100W - SCH45305

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP44
Mit Leuchtmittel - nein
Leuchtmittel - Kompaktleuchtstofflampe
Schlagfestigkeit - IK08
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8027605453057
Artikelnummer
SNRSCH45305
Herstellernummer
SCH45305
Hersteller
SNR
Schutzart (IP):
IP44
Mit Leuchtmittel:
nein
Leuchtmittel:
Kompaktleuchtstofflampe
Schlagfestigkeit:
IK08
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Fassung:
E27
Nennspannung:
220...240 V
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Mit Betriebsgerät:
nein
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff opal
Außendurchmesser:
220 mm
Schutzklasse:
II
Betriebsgerät:
nicht erforderlich
Lichtaustritt:
direkt
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Lichtverteilung:
symmetrisch
Geeignet für Wandmontage:
nein
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
nein