Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRSL00932 SCAT.DERIV.150X110X70 IP55 - SL00932

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRSL00932 SCAT.DERIV.150X110X70 IP55

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Form - rechteckig

  • Bestückung - ohne

  • Montageart - Wand-/Deckenmontage

  • Schutzart (IP) - IP56

  • Montage im Erdreich - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

3295150009325

Artikelnummer

SNRSL00932

Herstellernummer

SL00932

Hersteller

SNR

Form:

rechteckig

Bestückung:

ohne

Montageart:

Wand-/Deckenmontage

Schutzart (IP):

IP56

Montage im Erdreich:

ja

Farbe:

grau

Montage unter Wasser:

ja

Länge:

150 mm

Breite:

110 mm

Tiefe:

70 mm

Art der Gehäusedurchführung:

Rohrstutzen

Werkstoff:

Kunststoff

Transparenter Deckel:

nein

Halogenfrei:

ja

Deckelbefestigung:

geschraubt

Plombierbar:

nein

Funktionserhalt:

ohne

Mit Abschirmung:

nein

Witterungsbeständig:

ja

Explosionsgeprüfte Ausführung:

nein

Für Ex-Zone Gas:

ohne

Für Ex-Zone Staub:

ohne

La scatola di derivazione rettangolare a lati lisci, codice SL00932, realizzata in materiale termoplastico. Colore grigio. È progettato per essere montato in superficie. Il coperchio frontale è piano e fissato con vite metallica. Le dimensioni interne sono: larghezza 110 mm, altezza 150 mm e profondità 70 mm. L'elevato grado di protezione IP56 e la resistenza agli urti IK08, ne garantiscono installazioni sicure in ambienti con condizioni difficili, sia all'interno che all'esterno, esposti ad umidità e polvere, come quelli dell'industria, delle fattorie, dei parcheggi o persino del bagno di casa.