Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRSL00938 SCAT.DERIV.240X190X90 IP55 - SL00938

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRSL00938 SCAT.DERIV.240X190X90 IP55

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Form - rechteckig

  • Bestückung - ohne

  • Montageart - Wand-/Deckenmontage

  • Schutzart (IP) - IP56

  • Montage im Erdreich - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

3295150009387

Artikelnummer

SNRSL00938

Herstellernummer

SL00938

Hersteller

SNR

Form:

rechteckig

Bestückung:

ohne

Montageart:

Wand-/Deckenmontage

Schutzart (IP):

IP56

Montage im Erdreich:

ja

Farbe:

grau

Montage unter Wasser:

ja

Länge:

240 mm

Breite:

190 mm

Tiefe:

90 mm

Art der Gehäusedurchführung:

Rohrstutzen

Werkstoff:

Kunststoff

Transparenter Deckel:

nein

Halogenfrei:

ja

Deckelbefestigung:

geschraubt

Plombierbar:

nein

Funktionserhalt:

ohne

Mit Abschirmung:

nein

Witterungsbeständig:

ja

Explosionsgeprüfte Ausführung:

nein

Für Ex-Zone Gas:

ohne

Für Ex-Zone Staub:

ohne

SL00938 è una scatola di derivazione di grandi dimensioni. Questa scatola presenta dei lati lisci per gli ingressi dei cavi. Le sue dimensioni sono 240 mm di altezza interna, 190 mm di larghezza interna e 90 mm di profondità interna. Ha un fissaggio del coperchio con vite in metallo e il materiale dell'involucro è termoplastico. Il suo colore è grigio (RAL 7035). Questa scatola di derivazione presenta un grado di protezione IP56 e IK08. È un prodotto certificato IMQ.