SCHNEIDER ELECTRIC - SNRSL00939 SCAT.DERIV.300X220X120 IP55 - SL00939
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Form - rechteckig
Bestückung - ohne
Montageart - Wand-/Deckenmontage
Schutzart (IP) - IP56
Anzahl der Einführungen - 0
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3295150009394
Artikelnummer
SNRSL00939
Herstellernummer
SL00939
Hersteller
SNR
Form:
rechteckig
Bestückung:
ohne
Montageart:
Wand-/Deckenmontage
Schutzart (IP):
IP56
Anzahl der Einführungen:
0
Montage im Erdreich:
ja
Farbe:
grau
Montage unter Wasser:
ja
Einführung von hinten:
nein
Länge:
300 mm
Breite:
220 mm
Tiefe:
120 mm
Anreihbar:
nein
Art der Gehäusedurchführung:
Rohrstutzen
Werkstoff:
Kunststoff
Transparenter Deckel:
nein
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Schutzart (NEMA):
sonstige
Ausführung Deckel:
Blinddeckel
Deckelbefestigung:
geschraubt
Vergießbar:
nein
Mit Vergussmasse mitgeliefert:
nein
Plombierbar:
nein
Funktionserhalt:
ohne
Mit Abschirmung:
nein
Witterungsbeständig:
ja
Einsatztemperatur:
-25...40 °C
Explosionsgeprüfte Ausführung:
nein
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Für Ex-Zone Staub:
ohne