Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRSL00947 SCAT.DER. PILOTE 190X140X140 COP ALTO - SL00947

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRSL00947 SCAT.DER. PILOTE 190X140X140 COP ALTO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Form - rechteckig

  • Bestückung - ohne

  • Montageart - Wand-/Deckenmontage

  • Schutzart (IP) - IP55

  • Farbe - grau

Packung

  • 1 ST

EAN

3295150009479

Artikelnummer

SNRSL00947

Herstellernummer

SL00947

Hersteller

SNR

Form:

rechteckig

Bestückung:

ohne

Montageart:

Wand-/Deckenmontage

Schutzart (IP):

IP55

Farbe:

grau

Montage unter Wasser:

nein

Einführung von hinten:

nein

Länge:

190 mm

Breite:

140 mm

Tiefe:

140 mm

Anreihbar:

ja

Art der Gehäusedurchführung:

sonstige

Werkstoff:

Kunststoff

Transparenter Deckel:

nein

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung Deckel:

Blinddeckel

Deckelbefestigung:

geschraubt

Vergießbar:

ja

Mit Vergussmasse mitgeliefert:

nein

Plombierbar:

nein

Funktionserhalt:

ohne

Mit Abschirmung:

nein

Witterungsbeständig:

ja

Einsatztemperatur:

-15...60 °C

Explosionsgeprüfte Ausführung:

nein

Für Ex-Zone Gas:

ohne

Für Ex-Zone Staub:

ohne

Scatole di derivazione Pilote IP56 a lati lisci. Coperchio alto