SCHNEIDER ELECTRIC - SNRSL00948 SCAT.DER. PILOTE 240X190X160 COP ALTO - SL00948
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Form - rechteckig
Bestückung - ohne
Montageart - Wand-/Deckenmontage
Schutzart (IP) - IP55
Farbe - grau
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3295150009486
Artikelnummer
SNRSL00948
Herstellernummer
SL00948
Hersteller
SNR
Form:
rechteckig
Bestückung:
ohne
Montageart:
Wand-/Deckenmontage
Schutzart (IP):
IP55
Farbe:
grau
Montage unter Wasser:
nein
Einführung von hinten:
nein
Länge:
240 mm
Breite:
190 mm
Tiefe:
160 mm
Anreihbar:
ja
Art der Gehäusedurchführung:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Transparenter Deckel:
nein
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung Deckel:
Blinddeckel
Deckelbefestigung:
geschraubt
Vergießbar:
ja
Mit Vergussmasse mitgeliefert:
nein
Plombierbar:
nein
Funktionserhalt:
ohne
Mit Abschirmung:
nein
Witterungsbeständig:
ja
Einsatztemperatur:
-15...60 °C
Explosionsgeprüfte Ausführung:
nein
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Für Ex-Zone Staub:
ohne


