Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRSL00957 SCAT.DER.190X140X70 IP55 TRASP. - SL00957

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRSL00957 SCAT.DER.190X140X70 IP55 TRASP.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Form - rechteckig

  • Bestückung - ohne

  • Montageart - Wand-/Deckenmontage

  • Schutzart (IP) - IP56

  • Montage im Erdreich - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

3295150009578

Artikelnummer

SNRSL00957

Herstellernummer

SL00957

Hersteller

SNR

Form:

rechteckig

Bestückung:

ohne

Montageart:

Wand-/Deckenmontage

Schutzart (IP):

IP56

Montage im Erdreich:

ja

Farbe:

grau

Montage unter Wasser:

ja

Länge:

190 mm

Breite:

140 mm

Tiefe:

70 mm

Art der Gehäusedurchführung:

Rohrstutzen

Werkstoff:

Kunststoff

Transparenter Deckel:

ja

Halogenfrei:

ja

Deckelbefestigung:

geschraubt

Plombierbar:

nein

Funktionserhalt:

ohne

Mit Abschirmung:

nein

Witterungsbeständig:

ja

Explosionsgeprüfte Ausführung:

nein

Für Ex-Zone Gas:

ohne

Für Ex-Zone Staub:

ohne

Serie Pilote: IP56 – CEI 23-48. Caratteristiche: Costruite in tecnopolimero isolante autoestinguente con coperchio trasparente; resistenza al fuoco GWT 650° (IEC 695-2-1); Chiusura del coperchio tramite viti in acciaio per dimensioni fino a 240x190, tramite viti in materiale isolante e kit cerniere dalla misura 300x220; colore RAL 7035.