Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRSL02560 SCAT.IND.100X100X 55 PVC IP55 - SL02560

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRSL02560 SCAT.IND.100X100X 55 PVC IP55

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Form - quadratisch

  • Montageart - Wand-/Deckenmontage

  • Schutzart (IP) - IP55

  • Farbe - grau

  • Länge - 100 mm

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

3295150025608

Artikelnummer

SNRSL02560

Herstellernummer

SL02560

Hersteller

SNR

Form:

quadratisch

Montageart:

Wand-/Deckenmontage

Schutzart (IP):

IP55

Farbe:

grau

Länge:

100 mm

Breite:

100 mm

Tiefe:

55 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Deckelbefestigung:

geschraubt

centralino industriale PVC per Thalassa SL. Multifunzione. 105 x 105 x 66 mm. Montaggio a parete su involucro. Pezzo stampato monoblocco. Serratura con vite prigioniera Philipps combinata all'esterno dell'area sigillata. Fissaggio copertura con 4 viti inmetallo. Finitura lucida. Protezione IP55, IK07, classe di isolamento elettrico 2. Grigio RAL 7035.