SCHNEIDER ELECTRIC - SNRSL03080 SCAT.IND.105X 70X 48 PVC IP55 - SL03080

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Form - rechteckig
Montageart - Wand-/Deckenmontage
Schutzart (IP) - IP55
Farbe - grau
Länge - 105 mm
Packung
1 ST
Produktserien
Tecnopilote
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
3295150030800
Artikelnummer
SNRSL03080
Herstellernummer
SL03080
Hersteller
SNR
Form:
rechteckig
Montageart:
Wand-/Deckenmontage
Schutzart (IP):
IP55
Farbe:
grau
Länge:
105 mm
Breite:
70 mm
Tiefe:
48 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Deckelbefestigung:
geschraubt
centralino industriale PVC per Thalassa SL. Multifunzione. 110 x 75 x 58 mm. Montaggio a parete su involucro. Pezzo stampato monoblocco. Serratura con vite prigioniera Philipps combinata all'esterno dell'area sigillata. Fissaggio copertura con 4 viti in metallo. Finitura lucida. Protezione IP55, IK07, classe di isolamento elettrico 2. Grigio RAL 7035.


