Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRSL03180 SCAT.IND.130X69X57 PVC IP55 - SL03180

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRSL03180 SCAT.IND.130X69X57 PVC IP55

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Form - rechteckig

  • Montageart - Wand-/Deckenmontage

  • Schutzart (IP) - IP55

  • Farbe - grau

  • Länge - 130 mm

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

3295150031807

Artikelnummer

SNRSL03180

Herstellernummer

SL03180

Hersteller

SNR

Form:

rechteckig

Montageart:

Wand-/Deckenmontage

Schutzart (IP):

IP55

Farbe:

grau

Länge:

130 mm

Breite:

69 mm

Tiefe:

57 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Deckelbefestigung:

geschraubt

centralino industriale PVC per Thalassa SL. Multifunzione. 135 x 74 x 72 mm. Montaggio a parete su involucro. Pezzo stampato monoblocco. Serratura con vite prigioniera Philipps combinata all'esterno dell'area sigillata. Fissaggio copertura con 4 viti in metallo. Finitura lucida. Protezione IP55, IK07, classe di isolamento elettrico 2. Grigio RAL 7035.