Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRSL03360 SCAT.IND.164X99X67 PVC IP55 - SL03360

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRSL03360 SCAT.IND.164X99X67 PVC IP55

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Form - rechteckig

  • Montageart - Wand-/Deckenmontage

  • Schutzart (IP) - IP55

  • Farbe - grau

  • Länge - 164 mm

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

3295150033603

Artikelnummer

SNRSL03360

Herstellernummer

SL03360

Hersteller

SNR

Form:

rechteckig

Montageart:

Wand-/Deckenmontage

Schutzart (IP):

IP55

Farbe:

grau

Länge:

164 mm

Breite:

99 mm

Tiefe:

67 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Deckelbefestigung:

geschraubt

centralino industriale PVC per Thalassa SL. Multifunzione. 170 x 105 x 82 mm. Montaggio a parete su involucro. Pezzo stampato monoblocco. Serratura con vite prigioniera Philipps combinata all'esterno dell'area sigillata. Fissaggio copertura con 4 viti inmetallo. Finitura lucida. Protezione IP55, IK07, classe di isolamento elettrico 2. Grigio RAL 7035.